JUNG - Mando a distancia KNX RF 2 canales funciona con 1xpila de litio CR 2450N (incluida)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Transmisor con montaje en pared - no
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - sí
Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)
Número de canales - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HS2RF
Ref.Sonepar
356841
EAN
4011377127630
Transmisor con montaje en pared:
no
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
sí
Transmisión de señal:
Radiofrecuencia (RF)
Número de canales:
2
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Color:
Antracita
Transparente:
no
Alcance de transmisión:
100 m
Apto para interruptor:
sí
Apto para atenuador:
sí
Apto para conmutador de persiana veneciana:
sí
Apto para elemento de indicación:
no
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


