JUNG - Marco 1 elemento 81x81mm Serie LS ZERO termoplástico blanco alpino

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Marco 1 elemento 81x81mm Serie LS ZERO termoplástico blanco alpino

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LSZ981BFWW

Ref.Sonepar

207944

EAN

4011377150744

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Con rejilla de montaje:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Tipo de fijación:

Montaje con abrazadera

Anchura:

81 mm

Altura:

81 mm

Profundidad:

0 mm

marco 1 elemento 81x81mm Serie LS ZERO termoplástico blanco alpino para montaje de aparatos y placas de la serie LS en el adaptador, referencia PA 98.. para montaje horizontal y vertical.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG