JUNG - MARCO 4 ELEMENTOS PLATINO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 4
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
CD584PT
Ref.Sonepar
275384
EAN
4011377057401
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
4
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
4
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Platino
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
81 mm
Altura:
294 mm
Profundidad:
9.85 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


