JUNG - Marco A550 simple aluminio termoplástico

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Marco A550 simple aluminio termoplástico

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

A5581BFAL

Ref.Sonepar

320232

EAN

4011377172913

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Con rejilla de montaje:

no

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Tipo de fijación:

Otros

Anchura:

85 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

10 mm

Marco A550 simple en aluminio termoplástico. Posee unas dimensiones de 85 x 85mm. Está diseñado para montaje horizontal y vertical y para serie A. Este marco posee 1 cuadrante también adecuado para instalaciones estándar británicas.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG