JUNG - Marco adaptador para módulo sensor Serie LS

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Marco adaptador para módulo sensor Serie LS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LS4AR

Ref.Sonepar

171763

EAN

4011377044265

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Tipo de fijación:

Otros

Marco adaptador para módulo sensor de la serie LS (Pieza de recambio). Para integración de los módulos sensores en las series LS y FD-design.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG