JUNG - Marco cuádruple 81x294mm LS 990 duroplástico brillante blanco alpino para montaje horizontal o vertical - LS984WW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Marco cuádruple 81x294mm LS 990 duroplástico brillante blanco alpino para montaje horizontal o vertical

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS984WW

Ref.Sonepar

88181

EAN

4011377121003

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

4

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Tipo de fijación:

Otros

Anchura:

81 mm

Altura:

294 mm

Profundidad:

11 mm

Marco de 4 elementos, de color blanco alpino, para montaje horizontal y vertical.