JUNG - Marco doble 81x152mm de la Serie LS ZERO lacado aluminio termoplástico (a prueba de golpes)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 2
Con rejilla de montaje - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LSZAL982BF
Ref.Sonepar
282777
EAN
4011377164741
Número de unidades:
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
2
Con rejilla de montaje:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
81 mm
Altura:
152 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


