JUNG - Marco embellecedor montaje vertical horizontal 5 elementos aluminio

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Marco embellecedor montaje vertical horizontal 5 elementos aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 5

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 5

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AC585AL

Ref.Sonepar

232775

EAN

4011377026612

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

5

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

5

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Tipo de fijación:

Otros

Anchura:

84 mm

Altura:

368 mm

Profundidad:

10.4 mm

Marco embellecedor montaje Vertical horizontal 5 elementos aluminio Marco aluminio Para montaje horizontal y Vertical Para serie A

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG