JUNG - Marco embellecedor para montaje vertical horizontal antracita mate

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Marco embellecedor para montaje vertical horizontal antracita mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

AC584BFANM

Ref.Sonepar

221092

EAN

4011377129498

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

4

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Tipo de fijación:

Otros

Anchura:

84 mm

Altura:

300 mm

Profundidad:

10.4 mm

Marco embellecedor para montaje Vertical horizontal antracita mate Marco antracita mate Para montaje horizontal y Vertical Para serie A

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG