JUNG - Marco embellecedor quíntuple 115x399mm cristal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 5
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LSP985GLAS
Ref.Sonepar
256279
EAN
4011377985452
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
5
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
5
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Vidrio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
sí
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
115 mm
Altura:
389 mm
Profundidad:
11 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


