JUNG - MARCO INTERMEDIO PARA A500 BLANCO ALPINO - A590ZWW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A590ZWW
Ref.Sonepar
501966
EAN
4011377167056
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
sí
Instalación a ras:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
55.6 mm
Altura:
55.6 mm
Profundidad:
7.4 mm


