JUNG - Marco quíntuple 81x365mm LS 990 lacado mate blanco alpino mate para montaje horizontal o vertical
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 5
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 5
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LS985WWM
Ref.Sonepar
601815
EAN
4011377188730
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
5
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
5
Con rejilla de montaje:
no
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Duroplast
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
81 mm
Altura:
365 mm
Profundidad:
11 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


