JUNG - Marco simple 81x81mm de la Serie LS ZERO lacado dark termoplástico (a prueba de golpes) - LSZAL981BFD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LSZAL981BFD
Ref.Sonepar
302359
EAN
4011377164710
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
1
Con rejilla de montaje:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de fijación:
Montaje con abrazadera
Anchura:
81 mm
Altura:
81 mm
Profundidad:
0 mm


