JUNG - MARCO SIMPLE BLANCO ALPINO - LS981AWW

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - MARCO SIMPLE BLANCO ALPINO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Bastidor montado en superficie

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LS981AWW

Ref.Sonepar

734116

EAN

4011377112001

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Bastidor montado en superficie

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Material:

Plástico

Calidad de material:

Duroplast

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con marco de cubierta incluido:

sí

Con entrada de conducto:

sí

Con entrada de cable:

sí

Con entrada de casquillo de tornillo:

no