JUNG - Marco triple LS Design latón classic - MED2983C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de unidades - 3
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales - 1
Número de unidades verticales - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MED2983C
Ref.Sonepar
124478
EAN
4011377093379
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de unidades:
3
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Número de unidades horizontales:
1
Número de unidades verticales:
3
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
sí
Compatible para canal:
sí
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Material:
Metal
Calidad de material:
Latón
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Latón
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Tipo de fijación:
Otros
Anchura:
96 mm
Altura:
238 mm
Profundidad:
11 mm


