JUNG - Marco triple para montaje horizontal vertical cromado brillante

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Marco triple para montaje horizontal vertical cromado brillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

GCR2983

Ref.Sonepar

269977

EAN

4011377022263

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

3

Número de módulos horizontales (sistema modular):

0

Número de módulos verticales (sistema modular):

0

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Compatible para canal:

sí

Compatible para instalación integrada:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Cromo

RAL-número (semejante):

0

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Tipo de fijación:

Otros

Anchura:

81 mm

Altura:

223 mm

Profundidad:

11 mm

Marco triple para montaje horizontal/Vertical cromo brillante Marco cromado brillante Para montaje horizontal y Vertical

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG