JUNG - Mecanismo a relé con 1 canal
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Relé
Tipo de carga - Universal
Entrada de conexión adicional - sí
Adaptable con botón - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1701SE
Ref.Sonepar
273592
EAN
4011377166875
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
16 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
2300...2300 W
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


