JUNG - MECANISMO AUXILIAR A 2 HILOS - 1720NE

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - MECANISMO AUXILIAR A 2 HILOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Entrada de conexión adicional - sí

  • Adaptable con botón - sí

  • Adaptable a sensor de movimiento - no

  • Adaptable a indicador de presencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1720NE

Ref.Sonepar

702980

EAN

4011377166943

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Entrada de conexión adicional:

sí

Adaptable con botón:

sí

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

sí

Adaptable a botón de transmisión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Mecanismo auxiliar a 2 hilos para teclas con referencia 1700. Dispone de un accionamiento auxiliar de mecanismos adecuados del Control LB, un funcionamiento con tecla sensora estándar y un montaje en una caja de empotrar universal.