JUNG - MECANISMO AUXILIAR A 3 HILOS - 1723NE

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - MECANISMO AUXILIAR A 3 HILOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Entrada de conexión adicional - sí

  • Adaptable con botón - sí

  • Adaptable a sensor de movimiento - sí

  • Adaptable a indicador de presencia - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1723NE

Ref.Sonepar

307978

EAN

4011377166950

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Entrada de conexión adicional:

sí

Adaptable con botón:

sí

Adaptable a sensor de movimiento:

sí

Adaptable a indicador de presencia:

sí

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

sí

Adaptable a botón de transmisión:

sí

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Mecanismo auxiliar a 3 hilos para teclas/detectores ref.: 1700, 1700 P, 1701, 1701 P, 1750 D, 1751 BT, 1751 PBT, 17180, 17280, 17181, 17281, DWPM 17360. Posee un accionamiento auxiliar de mecanismos adecuados del Control LB, un control centralizado de múltiples estaciones principales y funcionamiento con elemento de mando adecuado del Control LB. Tiene un montaje en una caja de empotrar universal y un conductor N necesario.