JUNG - MECANISMO AUXILIAR GIRATORIO A 3 HILOS

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - MECANISMO AUXILIAR GIRATORIO A 3 HILOS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Entrada de conexión adicional -

  • Adaptable con botón - no

  • Adaptable a sensor de movimiento - no

  • Adaptable a indicador de presencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1733DNE

Ref.Sonepar

285837

EAN

4011377166998

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Entrada de conexión adicional:

Adaptable con botón:

no

Adaptable a sensor de movimiento:

no

Adaptable a indicador de presencia:

no

Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:

no

Adaptable a botón de transmisión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Mecanismo auxiliar giratorio a 3 hilos. Tiene un manejo de estación auxiliar para reguladores de intensidad de luz, ref.: 1731 DD, 1724 DM, UD 1755 REG. Dispone de un funcionamiento con tapa adecuada y un montaje en una caja de empotrar universal.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG