JUNG - Mecanismo con salida electrónica 1 canal - 1704ESE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Tronic
Tipo de carga - Otros
Entrada de conexión adicional - sí
Adaptable con botón - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1704ESE
Ref.Sonepar
611261
EAN
4011377166899
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Tronic
Tipo de carga:
Otros
Entrada de conexión adicional:
sí
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
16 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
3...400 W
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo


