JUNG - MECANISMO CONMUTADOR 10AX/250VLS912 - K506EU

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - MECANISMO CONMUTADOR 10AX/250VLS912

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Palanca de balancín

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Conmutador de pulsador - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

K506EU

Ref.Sonepar

316871

EAN

4011377175013

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Palanca de balancín

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Conmutador de pulsador:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Con placa de fijación:

no

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Opcional

Funciones de iluminación:

Orientación

Tipo de iluminación:

LED intercambiable

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Conmutador de lavadora:

no

Mecanismo conmutador 10AX/250VLS912 conexión automática para cables hasta 2,5mm² (fijación por tornillo, sin garra de fijación) Recomendación de montaje: usar caja de empotrar profunda para placas con palanca referencia ..12-0.., ..12-200.., ..12-20..