JUNG - MECANISMO CONTROL DE PERSIANA UNIVERSAL - 1731JE

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - MECANISMO CONTROL DE PERSIANA UNIVERSAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Controlable de forma mecánica - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1731JE

Ref.Sonepar

243909

EAN

4011377151413

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

Balancín

Controlable de forma mecánica:

sí

Controlable de forma electrónica:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Número de botones:

2

Mecanismo de control de persianas universal Control de persianas enrollables y marquesinas accionadas eléctricamente funcionamiento con elemento de mando adecuado del Control LB montaje en una caja de empotrar universal A través de las entradas auxiliares se puede realizar una integración en controles de grupos o controles centrales