JUNG - Mecanismo de ahorro energético
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de funcionamiento - Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje - Elemento básico
Conmutador de pulsador - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación - Fijación mediante rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ESU230-2
Ref.Sonepar
285046
EAN
4011377164697
Método de funcionamiento:
Tarjeta de hotel
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Conmutador de pulsador:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Con placa de fijación:
no
Libre de halógenos:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Conmutador de lavadora:
no
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


