JUNG - Mecanismo doble conmutador 10AX 250V

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo doble conmutador 10AX 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Alterno/interruptor alterno

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

509U

Ref.Sonepar

54430

EAN

4011377263703

Sistema de cableado:

Alterno/interruptor alterno

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

0

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

no

Material:

Metal

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Profundidad constructiva:

32 mm

Mecanismo doble conmutador 10AX/250V Conexión a tornillo para cables hasta 25 mm2

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG