JUNG - MECANISMO DOBLE INTERRUPTOR 10AX 250V - 505U

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - MECANISMO DOBLE INTERRUPTOR 10AX 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor en serie

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

505U

Ref.Sonepar

54429

EAN

4011377261303

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor en serie

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

0

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

no

Material:

Metal

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Otros

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Profundidad constructiva:

32 mm

Mecanismo doble interruptor 10AX/250V. Conexión automática para cables hasta 25 mm2.