JUNG - MECANISMO DOBLE INTERRUPTOR 20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor en serie
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Conmutador de pulsador - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
505-20U
Ref.Sonepar
781095
EAN
4011377268654
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor en serie
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
2
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
no
Libre de halógenos:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
20 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
20 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad constructiva:
32 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


