JUNG - Mecanismo interrruptor de hotel interior de habitación - 505KO5VEUM230

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo interrruptor de hotel interior de habitación

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor en serie

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Conmutador de pulsador - no

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

505KO5VEUM230

Ref.Sonepar

297746

EAN

4011377162082

Sistema de cableado:

Interruptor en serie

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Conmutador de pulsador:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Con placa de fijación:

no

Libre de halógenos:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Sí

Funciones de iluminación:

Control y orientación

Tipo de iluminación:

LED intercambiable

Tensión nominal:

250 V

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Conmutador de lavadora:

no

Mecanismo interior de habitación para tecla de hotel 230V (ref.: RU KO5 M). Incluye lamparita de LED roja y verde y conductor N. Las dos teclas tienen un bloqueo mecánico para que no se puedan accionar a la misma vez. Posee conexión automática para cables hasta 2,5mm² (fijación por tornillo, sin garra de fijación). El mecanismo interior sirve para activar los LEDs del mecanismo exterior.