JUNG - Mecanismo interruptor control bipolar neón 20A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor de 2 polos
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
502-20KOU
Ref.Sonepar
136361
EAN
4011377504509
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor de 2 polos
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
0
Conmutador de pulsador:
no
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
no
Libre de halógenos:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
Sí
Funciones de iluminación:
Control y orientación
Tipo de iluminación:
Lámpara de incandescencia
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
20 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
20 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Profundidad constructiva:
32 mm
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


