JUNG - MECANISMO INTERRUPTOR GIRATORIO 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado - Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1101-4
Ref.Sonepar
162746
EAN
4011377116115
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado:
Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
RAL-número (semejante):
0
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
-16 A
Tensión nominal:
250 V
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


