JUNG - Mecanismo interruptor unipolar para persiana 10AX 250V - 509VU

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo interruptor unipolar para persiana 10AX 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Conmutador de pulsador - no

  • Número de osciladores - 1

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

509VU

Ref.Sonepar

54432

EAN

4011377264007

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

no

Libre de halógenos:

sí

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Profundidad constructiva:

32 mm

Mecanismo interruptor unipolar para persiana 10AX/250V. Conexión automática para cables hasta 25 mm2.