JUNG - MECANISMO MULTI-PULSADOR 10AX/250V - 532-4U

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - MECANISMO MULTI-PULSADOR 10AX/250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Pulsador en serie

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 2

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

532-4U

Ref.Sonepar

207473

EAN

4011377021044

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Pulsador en serie

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

2

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Metal

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

RAL-número (semejante):

0

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Mecanismo multi pulsador doble 10AX/250V Conexión a tornillo para cables hasta 25 mm2