JUNG - Mecanismo multi-pulsador simple 10AX 250V

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo multi-pulsador simple 10AX 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Pulsador en serie

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

531-41U

Ref.Sonepar

171836

EAN

4011377062351

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Pulsador en serie

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Material:

Metal

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

RAL-número (semejante):

0

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Mecanismo multi pulsador simple 10AX/250V Conexión a tornillo para cables hasta 25 mm2

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG