JUNG - Mecanismo persiana giratorio unipolar 10AX 250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Interruptor de 1 polo
Número de polos - 1
Método de funcionamiento - Llave
Controlable de forma mecánica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1234.10
Ref.Sonepar
210065
EAN
4011377108844
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Interruptor de 1 polo
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Llave
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de módulos (sistema modular):
0
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


