JUNG - Mecanismo potenciómetro electrónico interruptor 6A - 240-10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control - 50 mA
Corriente asignada - 6 A
Tensión nominal - 230 V
Regulable 1-10V - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
240-10
Ref.Sonepar
91951
EAN
4011377416406
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Intensidad de control:
50 mA
Corriente asignada:
6 A
Tensión nominal:
230 V
Regulable 1-10V:
sí
Regulable DALI:
no
Regulación DSI:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable con pulsador:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Método de funcionamiento:
Botón giratorio/pulsador
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
no
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


