JUNG - Mecanismo pulsador 10AX/250V LS912 conmutador unipolar - K533EU
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Otros
Número de osciladores - 1
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K533EU
Ref.Sonepar
502070
EAN
4011377175068
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Otros
Número de osciladores:
1
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no


