JUNG - Mecanismo pulsador control a llave para persiana

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo pulsador control a llave para persiana

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Llave

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

138.18

Ref.Sonepar

213352

EAN

4011377222502

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Llave

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Libre de halógenos:

Antibacteriano:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Mecanismo pulsador control a a llave para persiana. Mecanismo a a llave con protección contra desmontaje. Conexión a tornillo para cables hasta 2,5 mm2 .

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG