JUNG - Mecanismo pulsador unipolar 10AX 250V

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo pulsador unipolar 10AX 250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Número de osciladores - 1

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

531U

Ref.Sonepar

54421

EAN

4011377272903

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Balancín

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

0

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Libre de halógenos:

Antibacteriano:

no

Tipo de superficie:

Brillante

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Mecanismo pulsador unipolar 10AX/250V. Conexión automática para cables hasta 25 mm2 .

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG