JUNG - Mecanismo pulsador unipolar a llave para persiana - 134.18

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo pulsador unipolar a llave para persiana

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de funcionamiento - Llave

  • Número de osciladores - 1

  • Número de polos - 1

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

134.18

Ref.Sonepar

288706

EAN

4011377221802

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de funcionamiento:

Llave

Número de osciladores:

1

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Antibacteriano:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Mecanismo pulsador unipolar a a llave para persiana. Mecanismo a a llave con protección contra desmontaje. Conexión a tornillo para cables hasta 2,5 mm2 .