JUNG - Mecanismo pulsador unipolar con indicador 10AX/250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Pulsador único
Método de funcionamiento - Balancín
Número de osciladores - 1
Número de polos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
534U
Ref.Sonepar
266472
EAN
4011377273504
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Pulsador único
Método de funcionamiento:
Balancín
Número de osciladores:
1
Número de polos:
1
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Con lámpara de señal:
no
Contacto de señal de realimentación:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tipo de superficie:
Brillante
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


