JUNG - Mecanismo regulador velocidad para motor 01-2,3A

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo regulador velocidad para motor 01-2,3A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Color - Otros

  • Corriente nominal - 2.7 A

  • Intervalo de tensión secundario - 230...240 V

  • Número de fases - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

245.20

Ref.Sonepar

109657

EAN

4011377838109

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Color:

Otros

Corriente nominal:

2.7 A

Intervalo de tensión secundario:

230...240 V

Número de fases:

1

Control de potencia sin pasos:

sí

Elemento básico sin cubierta:

sí

Método de funcionamiento:

Botón giratorio (mando)

Con piloto:

Ninguno

Contacto de conmutación:

no

Con sensor de temperatura:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Mecanismo regulador velocidad para motor 01-2,3A. Con regulación de lamas .

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG