JUNG - Mecanismo señalización rosca E10 - 938-10U

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo señalización rosca E10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Inserción

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

  • Tipo de portalámparas - E10

  • Con fuente de luz - no

  • Tipo de lámpara - Lámpara incandescente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

938-10U

Ref.Sonepar

356754

EAN

4011377362505

Sistemas de montaje:

Inserción

Número de módulos (sistema modular):

0

Tipo de portalámparas:

E10

Con fuente de luz:

no

Tipo de lámpara:

Lámpara incandescente

Con linterna:

no

Aplicación como botón:

No

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Libre de halógenos:

sí

Lámpara, color:

Otros

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

Potencia de lámpara máx.:

5 W

Mecanismo señalización rosca E10. Conexión automática para cables hasta 25 mm2, sin garras de fijación.