JUNG - Mecanismo señalización rosca E14 - 938-14U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Inserción
Número de módulos (sistema modular) - 0
Tipo de portalámparas - E14
Con fuente de luz - no
Tipo de lámpara - Lámpara incandescente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
938-14U
Ref.Sonepar
131571
EAN
4011377362901
Sistemas de montaje:
Inserción
Número de módulos (sistema modular):
0
Tipo de portalámparas:
E14
Con fuente de luz:
no
Tipo de lámpara:
Lámpara incandescente
Con linterna:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Libre de halógenos:
sí
Lámpara, color:
Otros
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
5 W


