JUNG - Mecanismo temporizador 16AX 250V 120 minutos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Mecánica
Ajuste de hora - 0...120 min
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Libre de halógenos - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11120
Ref.Sonepar
656147
EAN
4011377108837
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Mecánica
Ajuste de hora:
0...120 min
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Libre de halógenos:
sí
Transparente:
sí
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


