JUNG - Mecanismo temporizador 16AX 250V 15 minutos - 11015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 0
Modelo - Mecánica
Ajuste de hora - 0...15 min
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
11015
Ref.Sonepar
280649
EAN
4011377108783
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
0
Modelo:
Mecánica
Ajuste de hora:
0...15 min
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Aluminio
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
RAL-número (semejante):
0
Transparente:
sí
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
16 A


