JUNG - MECANISMO TERMOSTATO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Relé
Tipo de carga - Carga resistiva
Entrada de conexión adicional - no
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1790RTR
Ref.Sonepar
659043
EAN
4011377172050
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Carga resistiva
Entrada de conexión adicional:
no
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
no
Adaptable a sensor de movimiento:
no
Adaptable a indicador de presencia:
no
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
no
Adaptable a botón de infrarrojos:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Otros
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
16 A
Capacidad de conmutación HVAC:
3...3600 W
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


