JUNG - Mecanismo toma telefónica 8P RJ45 2 tomas puente

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Mecanismo toma telefónica 8P RJ45 2 tomas puente

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Uso - UAE/IAE (ISDN)

  • Anillo portador - sí

  • Con cubierta para polvo - no

  • Con tapa con bisagras - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

UAE2X8UPO

Ref.Sonepar

199919

EAN

4011377596504

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Uso:

UAE/IAE (ISDN)

Anillo portador:

sí

Con cubierta para polvo:

no

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Recto

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Tipo de fijación:

Montaje con tornillo

Mediante conectores/acopladores:

sí

Apto para número de conectores:

2

Disminución de tensión:

no

Buses con revestimiento:

sí

Receptáculo con revestimiento:

no

Terminal de brillo:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Mecanismo toma teléfono 8 polos RJ45, 2 tomas puente. Toma telefónica UAE. Montaje según DIN EN 60 603-7 IEC 603-7.

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG