JUNG - Mecanismo toma teléfono 8P RJ45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Uso - UAE/IAE (ISDN)
Anillo portador - sí
Con cubierta para polvo - no
Con tapa con bisagras - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
UAE8UPO
Ref.Sonepar
56947
EAN
4011377680609
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Uso:
UAE/IAE (ISDN)
Anillo portador:
sí
Con cubierta para polvo:
no
Con tapa con bisagras:
no
Dirección de salida:
Recto
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Mediante conectores/acopladores:
sí
Apto para número de conectores:
1
Disminución de tensión:
no
Buses con revestimiento:
sí
Receptáculo con revestimiento:
no
Terminal de brillo:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


