JUNG - Módulo de alimentación blanco alpino para Serie LS para sistema de llamada de emergencia termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Jung Electro Iberica, S.A.
CopiarCopiar
JUNG - Módulo de alimentación blanco alpino para Serie LS para sistema de llamada de emergencia termoplástico (a prueba de golpes) extrabrillante

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Color - Blanco

  • RAL-número (semejante) - 9010

  • Tipo de tensión - CA

  • Ancho del dispositivo - 70 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NRSLS0834NTWW

Ref.Sonepar

271136

EAN

4011377055568

Modelo:

Otros

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Tipo de tensión:

CA

Ancho del dispositivo:

70 mm

Altura del dispositivo:

70 mm

Fuente de alimentación para serie AS y A fijación por tornillo sin garra de fijación y sin marco Material termoplástico de color blanco extrabrillante a prueba de golpes

Un producto de JUNG

Descubra la serie JUNG