JUNG - Modulo de compensación led
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 43 mm
Altura - 28.5 mm
Profundidad - 11.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KMLED230U
Ref.Sonepar
778035
EAN
4011377176607
Modelo:
Otros
Anchura:
43 mm
Altura:
28.5 mm
Profundidad:
11.5 mm
Modulo de compensación led Usar en combinación con dimmer Tronic o universal de JUNG en corte de fase descendente conectados a lámparas led de 230V regulables (referencia 1224 led UDE, 1252 UDE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1724 DM, 1724 DEB, 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE, 225 TDE, 254 UDIE1, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 3904 REGHE, 824 TDW, FM UD 20250 UP, FM UD 420250 REG, FM UD 5500 REG, UD 1255 REG, UD 1755 REG, ULZ 1755 REG, UDS 4 REGHE). Usar en combinación con interruptor iluminado conectados a lámparas led de 230V. Uso en interiores. Montaje en luminaria, caja de empotrar según DIN 49073 o en subdistribuidor. mejorar el comportamiento de regulación de reguladores de luz no optimizados para lámparas led de alto voltaje.
Un producto de JUNG
Descubra la serie JUNG


